Koniska precisionsförsänkare, sats nr 150130 med box 90° 5

Art-nr: 150301 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
273 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal försänkare 5
    Beläggning TiAlN
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS
    Delning hos försänkarskär Oregelbunden
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Färgring grön
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150301 5
    EAN/GTIN 4045197911896
    Tillverkarens nummer 150301 5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    75
    Alu (kortspånig)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    65
    Stål < 750 N/mm²
    P
    50
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stål < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, glasfiber
    N
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Precisionsförsänkare nr 150130.
    Alla försänkare har 3 skäreggar. Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar. Radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider. Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

    Fördel:

    Mycket god balans under hela försänkningsförloppet. Vibrationsfri gång för perfekta resultat och långa utslitningstider på verktygen.

    Användningsdata:

    Konisk precisionsförsänkare för tillverknning av exakta, runda 90°-försänkningar.

    Innehåll:

    vardera 1 försänkare: strl. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Leveransinnehåll:

    Koniska precisionsförsänkare, sats i 5 delar med rundbox.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen