Koniska precisionsförsänkare 90° 8,3 mm

Art-nr: 150152 8,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
236 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 8,3 mm
    Beläggning obelagd
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Skaft med tre spännytor
    Invändig nej
    minsta försänkar-⌀ för hål från 2 mm
    totallängd L 50 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    för sänkskruvar DIN 7991 M4
    Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
    Skafttolerans h9
    Färgring Utan
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150152 8,3
    EAN/GTIN 4045197716941
    Tillverkarens nummer 150152 8,3

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    33
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    Stål < 900 N/mm²
    P
    27
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
    Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
    Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
    Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

    Användningsdata:

    Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen