HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning 90°, TiAlN, Utvändig ⌀: 6mm

Art-nr.: 150182 6
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 6 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
Serie Pro Steel
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 150182 6
EAN/GTIN 4062406523695
Tillverkarens nummer 150182 6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
HOLEX Pro Steel:
  • Exakta bearbetningsresultat vid manuell och maskinell användning.
  • Skakfri gång genom extremt ojämn delning hos skären för attraktiva ytor.
  • Optimala verktygsanvändningstider genom TiALN-högkapacittsbeläggning.
  • Hög processäkerhet genom optimerad spånevakuering.
  • Attraktivt pris-prestandaförhållande.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri tillverkning av 90°-försänkningar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen