{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 23 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150182 23 | |
EAN/GTIN | 4062406524319 | |
Tillverkarens nummer | 150182 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning 90° 23 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
584,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
941,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
861,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön |
totallängd L | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |