{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 7 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 1,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150379 7 | |
EAN/GTIN | 4045197444745 | |
Tillverkarens nummer | 150379 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiCN, Utvändig ⌀: 7mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
388,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
328 styck i lager
148,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
364,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
211 styck i lager
110,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
183,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
191,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
totallängd L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |