{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 5 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 1,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150379 5 | |
EAN/GTIN | 4045197444721 | |
Tillverkarens nummer | 150379 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiCN, Utvändig ⌀: 5mm
på begäran
I lager
199 styck i lager
337,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
144,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
294,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
98,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
186,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
167,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Färgring | blå | Utan | grön | Utan | grön | blå |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |