Koniska precisionsförsänkare 90° 5 mm

Art-nr: 150378 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
303 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 5 mm
    Beläggning obelagd
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS E
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylindriskt skaft
    Invändig nej
    minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
    totallängd L 40 mm
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
    Skafttolerans h9
    Färgring blå
    förborrningshål-⌀ 1,5 mm
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150378 5
    EAN/GTIN 4045197086266
    Tillverkarens nummer 150378 5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    Stål < 900 N/mm²
    P
    27
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
    Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
    Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen