{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 1,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150378 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086273 | |
Tillverkarens nummer | 150378 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90° 6 mm
på begäran
I lager
316 styck i lager
171,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
741 styck i lager
145,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
383 styck i lager
104,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
1 439,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | blå | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 45 | 45 | 45 | 40 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | VHM |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |