{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150378 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086372 | |
Tillverkarens nummer | 150378 16,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 16,5mm
på begäran
I lager
903 styck i lager
287,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
1 846,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | VHM |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |