{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 19 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150379 19 | |
EAN/GTIN | 4045197444790 | |
Tillverkarens nummer | 150379 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90° 19 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
772,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
439 styck i lager
444,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
684,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiCN | TiN | AlTiCN |
Färgring | blå | grön | blå |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 | 3,5 | 3,5 |