Sats, koniska försänkare nr 150379 med kassett 90°, TiCN, antal försänkare: 7

Art-nr.: 150385 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal försänkare 7
Beläggning TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Färgring blå
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150385 7
EAN/GTIN 4045197445827
Tillverkarens nummer 150385 7

Användningstabell

Aluminium, plast
N
38
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett. Praktiska vid montering och användning i verkstäder.
Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Anmärkning:

Levereras i kassett nr 150370 storlek 6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen