Koniska precisionsförsänkare 90° 25 mm

Art-nr: 150379 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 25 mm
    Beläggning TiCN
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS E
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylindriskt skaft
    Invändig nej
    minsta försänkar-⌀ för hål från 3,8 mm
    totallängd L 67 mm
    Skaftdiameter Ds 10 mm
    för sänkskruvar DIN 7991 M12
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
    Skafttolerans h9
    Färgring blå
    förborrningshål-⌀ 3,8 mm
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150379 25
    EAN/GTIN 4045197445711
    Tillverkarens nummer 150379 25

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    38
    Alu > 10% Si
    N
    30
    Stål < 500 N/mm²
    P
    34
    Stål < 750 N/mm²
    P
    32
    Stål < 900 N/mm²
    P
    32
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
    Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
    Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen