Koniska precisionsförsänkare 90° 20,5 mm

Art-nr: 150379 20,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
185 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 20,5 mm
Beläggning TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M10
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring blå
förborrningshål-⌀ 3,5 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150379 20,5
EAN/GTIN 4045197416193
Tillverkarens nummer 150379 20,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Koniska precisionsförsänkare 90° 20,5 mm

Koniska precisionsförsänkare 90° 20,5 mm

på begäran
I lager
185 styck i lager
772,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
830 styck i lager
472,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
765,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3 3
Beläggning TiCN TiN AlTiCN
för sänkskruvar DIN 7991 M10 M10 M10
totallängd L 63 63 63
Spetsvinkel konisk försänkare 90 90 90
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen