{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M10 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150180 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085986 | |
Tillverkarens nummer | 150180 20,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Konisk försänkare 90°, TiN, Utvändig ⌀: 20,5mm
på begäran
I lager
827 styck i lager
470,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
769,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
761,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiCN | AlTiCN |
Färgring | grön | blå | blå |
för sänkskruvar DIN 7991 | M10 | M10 | M10 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |