{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 15 mm | |
Beläggning | TiN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085955 | |
Tillverkarens nummer | 150180 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Konisk försänkare 90°, TiN, Utvändig ⌀: 15mm
på begäran
I lager
686 styck i lager
320,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
542,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
592,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | TiN | TiCN | AlTiCN |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |