Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning 90°, AlTiCN, Utvändig ⌀: 15mm

Art-nr.: 150389 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 15 mm
Beläggning AlTiCN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,2 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring blå
förborrningshål-⌀ 3,2 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150389 15
EAN/GTIN 4062406073305
Tillverkarens nummer 150389 15

Användningstabell

Aluminium, plast
N
53
Alu (kortspånig)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
Specialgeometri med ojämn delning och anpassad skärpreparering.
Nyutvecklad AlTiCN-beläggning, speciellt för rostfria stål.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning 90°, AlTiCN, Utvändig ⌀: 15mm

Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning 90°, AlTiCN, Utvändig ⌀: 15mm

på begäran
I lager
65 styck i lager
589,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager
540,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3
Beläggning AlTiCN TiCN
Skaft Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft
Skafttolerans h9 h9
Skärmaterial HSS E HSS E
Skaftdiameter Ds 10 mm 10 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen