Sats koniska försänkare nr 150389 med kassett 90°, AlTiCN, Antal försänkare: 7

Art-nr.: 150391 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning AlTiCN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Färgring blå
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150391 7
EAN/GTIN 4062406073374
Tillverkarens nummer 150391 7

Användningstabell

Aluminium, plast
N
53
Alu (kortspånig)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett.
Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Anmärkning:

Levereras i kassett nr 150370 storlek 6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen