Sats koniska försänkare nr 150389 med kassett 90° 6

Art-nr: 150391 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal försänkare Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal försänkare 6
    Beläggning AlTiCN
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS E
    Delning hos försänkarskär Oregelbunden
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylindriskt skaft
    Färgring blå
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150391 6
    EAN/GTIN 4062406073367
    Tillverkarens nummer 150391 6

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    53
    Alu (kortspånig)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Stål < 500 N/mm²
    P
    55
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Satser med koniska försänkare i kassett.
    Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

    Användningsdata:

    Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.

    Innehåll:

    vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen