Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning 90° 6 mm

Art-nr: 150389 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 6 mm
    Beläggning AlTiCN
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skärmaterial HSS E
    Delning hos försänkarskär Oregelbunden
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
    totallängd L 45 mm
    Skaftdiameter Ds 5 mm
    för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
    Skafttolerans h9
    Färgring blå
    förborrningshål-⌀ 1,5 mm
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 150389 6
    EAN/GTIN 4062406073220
    Tillverkarens nummer 150389 6

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    53
    Alu (kortspånig)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Stål < 500 N/mm²
    P
    55
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
    Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
    Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
    Specialgeometri med ojämn delning och anpassad skärpreparering.
    Nyutvecklad AlTiCN-beläggning, speciellt för rostfria stål.

    Användningsdata:

    Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen