{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | AlTiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150389 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406073312 | |
Tillverkarens nummer | 150389 16,5 |