Konisk försänkare 90°, TiN, Utvändig ⌀: 19mm

Art-nr.: 150180 19
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
95 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 19 mm
Beläggning TiN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150180 19
EAN/GTIN 4045197085979
Tillverkarens nummer 150180 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Prisvärt utförande, bättre prestandagenom beläggning.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen