{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150180 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085962 | |
Tillverkarens nummer | 150180 16,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare 90° 16,5 mm
på begäran
I lager
1 274 styck i lager
337,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
574,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
626,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | M8 | M8 |
totallängd L | 60 | 60 | 60 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 |