{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150175 25 | |
EAN/GTIN | 4045197085849 | |
Tillverkarens nummer | 150175 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 25mm
på begäran
I lager
1 341 styck i lager
335,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
796 styck i lager
469,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
867 styck i lager
487,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
2 517,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |