{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 55 mm | |
höjd | 16 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084231 | |
Tillverkarens nummer | 141050 24X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS 24X1,5
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 250,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 202,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
909,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 55 | 55 | 55 |
gänga | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
höjd | 16 | 16 | 16 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
stigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |