Gängsnitt HSS 25X1

Art-nr: 141050 25X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M25×1
    Gängtyp MF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm EN 22568
    Toleransklass DIN 13 6g
    Skärriktning Höger
    stigning 1 mm
    Utvändig ⌀ 55 mm
    höjd 16 mm
    Produktslag Gängsnitt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 141050 25X1
    EAN/GTIN 4062406222321
    Tillverkarens nummer 141050 25X1

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olja
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
    Skärfas över 1 3/4 gänga.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen