{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 10 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084095 | |
Tillverkarens nummer | 141050 12X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS 12X1,5
på begäran
I lager
94 styck i lager
656,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
476,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M12×1,5 | M12×1,5 |
höjd | 10 | 10 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
stigning | 1,5 | 1,5 |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt |