{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 10 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gängsnitt HSS 14X1,5
på begäran
I lager
93 styck i lager
652,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
473,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M14×1,5 | M14×1,5 |
Skärriktning | Höger | Höger |
stigning | 1,5 | 1,5 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt |