{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×1 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1 mm | |
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
höjd | 9 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084019 | |
Tillverkarens nummer | 141050 8X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS 8X1
på begäran
I lager
106 styck i lager
460,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
717,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
335,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
491,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF |
gänga | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
höjd | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |