Gängsnitt HSS 20X1,5

Art-nr: 141050 20X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M20×1,5
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1,5 mm
Utvändig ⌀ 45 mm
höjd 14 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 141050 20X1,5
EAN/GTIN 4045197084194
Tillverkarens nummer 141050 20X1,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 1 3/4 gänga.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Gängsnitt HSS 20X1,5

Gängsnitt HSS 20X1,5

på begäran
I lager
62 styck i lager
917,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 492,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 022,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
668,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Flankvinkel 60 60 60 60
Gängtyp MF MF MF MF
gänga M20×1,5 M20×1,5 M20×1,5 M20×1,5
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Skärriktning Höger Höger Höger Höger
stigning 1,5 1,5 1,5 1,5
Toleransklass DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen