{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 45 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084156 | |
Tillverkarens nummer | 141050 16X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängsnitt HSS, MF: 16X1,5
på begäran
I lager
75 styck i lager
905,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 473,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 009,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
660,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF |
höjd | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
stigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |