{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 55 mm | |
höjd | 16 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141070 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233556 | |
Tillverkarens nummer | 141070 24X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Gängsnitt HSS, MF: 24X1,5
på begäran
I lager
60 styck i lager
898,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 234,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 186,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gänga | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
höjd | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
stigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |