{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 10 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141070 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233495 | |
Tillverkarens nummer | 141070 12X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängsnitt HSS 12X1,5
på begäran
I lager
35 styck i lager
484,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
669,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 070,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
732,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gänga | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
höjd | 10 | 10 | 10 | 10 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
stigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |