{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 10 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141075 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233730 | |
Tillverkarens nummer | 141075 12X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS-E 12X1,5
på begäran
I lager
60 styck i lager
719,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 051,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 38 | 38 |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
stigning | 1,5 | 1,5 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |