Gängsnitt HSS-E, MF: 12X1

Art-nr.: 141075 12X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
Utvändig ⌀ 38 mm
höjd 10 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 141075 12X1
EAN/GTIN 4062406233716
Tillverkarens nummer 141075 12X1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Gängsnitt HSS-E, MF: 12X1

Gängsnitt HSS-E, MF: 12X1

på begäran
I lager
28 styck i lager
768,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
720,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 118,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager
527,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig ⌀ 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Flankvinkel 60 grad 60 grad 60 grad 60 grad
Gängtyp MF MF MF MF
höjd 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Skärriktning Höger Höger Höger Höger
Toleransklass DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produktslag Gängsnitt Gängsnitt Gängsnitt Gängsnitt

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen