{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 45 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141075 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233785 | |
Tillverkarens nummer | 141075 18X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS-E 18X1,5
på begäran
I lager
28 styck i lager
990,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 444,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M18×1,5 | M18×1,5 |
höjd | 14 | 14 |
Skärriktning | Höger | Höger |
stigning | 1,5 | 1,5 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |