{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×0,75 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,75 mm | |
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
höjd | 9 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141075 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406233570 | |
Tillverkarens nummer | 141075 8X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS-E 8X0,75
på begäran
I lager
57 styck i lager
532,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
452,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
780,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
höjd | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E |
stigning | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |