{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1,25 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,25 mm | |
Utvändig ⌀ | 30 mm | |
höjd | 11 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141075 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406233600 | |
Tillverkarens nummer | 141075 10X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS-E 10X1,25
på begäran
I lager
84 styck i lager
775,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
579,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 130,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 30 | 30 | 30 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |