{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16×1 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1 mm | |
Utvändig ⌀ | 45 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084149 | |
Tillverkarens nummer | 141050 16X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Gängsnitt HSS, MF: 16X1
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 001,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
128,44 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
88,41 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grado | 60 grado |
gänga | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
höjd | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skärriktning | Höger | destra | destra |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |