HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G3/4

Art-nr.: 137806 G3/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Tap
gänga G3/4
Beläggning TiN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
Gäng-⌀ 26,44 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftfyrkant □ 16 mm
Kärnhåls-⌀ 24,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring grön
Antal skär Z 2
Gängdjup 66,1 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137806 G3/4
EAN/GTIN 4062406374761
Tillverkarens nummer 137806 G3/4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G3/4

HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G3/4

på begäran
I lager
29 styck i lager
2 332,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager
2 962,41  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 227,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 075,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Flankvinkel 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad
Gäng-⌀ 26,44 mm 26,44 mm 26,44 mm 26,44 mm
Gängtyp G G G G
Skaft Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9
Skaftfyrkant □ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Skärriktning Höger Höger Höger Höger
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål upp till 2,5×D vid bottenhål upp till 2,5×D vid bottenhål upp till 2×D vid bottenhål

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen