{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | G1/2 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 52,4 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137806 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406374747 | |
Tillverkarens nummer | 137806 G1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G1/2
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 091,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
383 styck i lager
1 392,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 4 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | TiN | ånganlöpt |
Gäng-⌀ | 20,96 | 20,96 |
Gängtyp | G | G |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |