{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | G1 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 33,25 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 30,75 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 83,125 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137806 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406374778 | |
Tillverkarens nummer | 137806 G1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G1
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 517,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
3 882,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Varvper tum | 11 | 11 |
gänga | G1 | G1 |
Gängstigning | 2,309 | 2,309 |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaftfyrkant □ | 20 | 20 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål |