{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | G5/8 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 22,91 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 57,28 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137806 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374754 | |
Tillverkarens nummer | 137806 G5/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G5/8
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 569,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 287,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 755,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C |
Antal spånspår | 4 | 4 | 4 |
Gängstigning | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |