{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3×0,35 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,35 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,65 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132925 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406373443 | |
Tillverkarens nummer | 132925 3X0,35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H 3X0,35
på begäran
I lager
11 styck i lager
181,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
501,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
545,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 |
Gängtyp | MF | MF | MF |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |