{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1,25 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,8 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132925 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406374013 | |
Tillverkarens nummer | 132925 10X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1,25
på begäran
I lager
45 styck i lager
311,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
159 styck i lager
493,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
733,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
713,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |