{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,25 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,8 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132925 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406374037 | |
Tillverkarens nummer | 132925 12X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25
på begäran
I lager
44 styck i lager
403,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
605,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
745,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
813,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
808,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Färgring | grön | blå | grön | blå | röd |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |