• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, UNF: 10-32

Art-nr.: 138050 10-32
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Tap
gänga 10-32 UNF
Beläggning TiN
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Toleransklass 2B
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,794 mm
Varvper tum 32
Gäng-⌀ 4,83 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 4,1 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring grön
Antal skär Z 2
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 138050 10-32
EAN/GTIN 4062406373528
Tillverkarens nummer 138050 10-32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen