{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3×0,35 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,35 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,65 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 7,5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137170 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406373498 | |
Tillverkarens nummer | 137170 3X0,35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H 3X0,35
på begäran
I lager
42 styck i lager
201,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
489,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
580,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
608,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
gänga | M3×0,35 | M3×0,35 | M3×0,35 | M3×0,35 |
Gängstigning | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Kärnhåls-⌀ | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 40 | 40 | 40 | 40 |
Skaftdiameter Ds | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |