{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,5 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137170 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374631 | |
Tillverkarens nummer | 137170 12X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5
på begäran
I lager
90 styck i lager
425,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
498,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C |
Antal spånspår | 3 | 4 |
gänga | M12×1,5 | M12×1,5 |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | 7 mm |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | 9 mm |