{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,75 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,3 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,8 mm | |
Gäng-⌀ | 6,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 16,25 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137170 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406374563 | |
Tillverkarens nummer | 137170 6,5X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H 6,5X0,75
på begäran
I lager
33 styck i lager
213,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
668,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
552,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | B |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
totallängd L | 80 | 80 | 80 |
gänga | M6×0,75 | M6×0,75 | M6,5×0,75 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhåls-⌀ | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Skaftfyrkant □ | 4,3 | 4,3 | 4,3 |