{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 18,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 50 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137170 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374679 | |
Tillverkarens nummer | 137170 20X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 20X1,5
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 141,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 479,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | Nitrerad |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 125 mm | 125 mm |
Gängtyp | MF | MF |
Skärriktning | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |